曜日別特売
NS-3551 2P スライド丁番 WAKI(和気産業) 55625562

NS-3551 2P スライド丁番 WAKI(和気産業) 55625562
NS-3551 2P スライド丁番 WAKI(和気産業) 55625562
NS-3551 2P スライド丁番 WAKI(和気産業) 55625562
NS-3551 2P スライド丁番 WAKI(和気産業) 55625562

スライド丁番

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)材質スチール(ニッケルメッキ仕上)仕様キャッチ有り注文コード55625562品番NS-3551 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。

材質スチール(ニッケルメッキ仕上)仕様キャッチ有りカップ径(Φmm)35かぶせタイプ半かぶせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 戸棚の蝶番が壊れたため

種類が多くて選定が大変でしたが我が家の場合ほとんどがNS-3550-Dで交換出来ました。
これはゆっくり閉まってくれるタイプなのですごく良いです。

対象商品 : 55625675
2023-04-01
用途: 流し台の扉の補修用として

30数年前の超古い流し台の収納扉の蝶番が劣化したので購入しました。扉に開けられた穴の寸法を元にこちらを選定しました。2個セットで手ごろな価格だったので大助かりです。調整箇所が多いのでなんとか収まってくれました。スプリングの力で閉じるので扉のキャッチも不要となってすっきりとしました。また同じ部分の補修作業が出たらリピートします。

対象商品 : 55625562
2023-04-25
用途: 古いスライド蝶番の交換

全て金属で出来ているので頑丈な感じです。
扉と受け金具の着脱はワンタッチなので楽ですし、3方向の位置調整もネジを回すだけなので簡単です。価格も安価なので気に入りました。

2023-03-06
用途: 交換

半かぶせ・全かぶせ・インセット、専門職なら見ての判断が付くかも。
一つ外して調べたらインセットタイプでした。
現在に使用されている物とは少しネジのピッチが違いますが、なんとかなりました。
いづれは交換の場合がある物なので、カップの径だけで無く規格で統一されていた方が良いかと思います。
二個入りで安くなるのは良いですね。

対象商品 : 55625517
2022-12-14
用途: TOTOシステムキッチンが自宅には施工されてますが、システムキッチンの開き戸の蝶番が破損して戸が閉まらなくなり、自分で交換しようとTOTOに使われているものから選んでみました。届いた物と従来品とは高さが合っておらず、3個購入してたので、全部取り換えてみたら、問題なく機能しました。他の開き戸も危ない所があるので、その時にはまたお世話になろうと思っています。
その他業種

交換後1週間ほどしか経っていないので、寿命的にはなんとも言えませんが、全く問題なく開け閉め出来ています。

対象商品 : 55625526
2021-04-02
用途: 2個入りでお得
サービス業

予防保守の観点から、2か所同時に交換しています。今まで、単品を発注していましたが、2個入りを発見し、価格面でも若干安く、重宝しています。品質は問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 55625517
2020-07-31
用途: ドアに
株式会社寺﨑創建

品番がわかっていて、お安かったので
こちらで購入させて頂きました

2022-09-22
用途: 納戸の扉
三吉寿司飲食業

ホームセンターに行く事なく、手に入るのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする