PCストップ丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55625912 品番 if-094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。

材質プラスチック 付属品ビス2.1×10mm 寸法(mm)20 穴径(Φmm)2.4 寸法A(mm)20 寸法B(mm)25 参考質量(kg)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55625964
2018-06-07
用途:
総てガラスでフォトフレームをつくるワークショップで使用
工房IKKO 様 (製造業)

角度が自由に変えられるのでフォトフレームの大きさのバリエーションが準備できます。ガラス用の接着剤でOKでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする