WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
PCストップ丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55625928
品番
if-095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質
プラスチック
付属品
ビス2.1×10mm
寸法(mm)
20
色
黒
穴径(Φmm)
2.4
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
25
参考質量(kg)
0.3