WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
PCストップ丁番
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法(mm)
20
色
透明
注文コード
55625937
品番
if-096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質
プラスチック
付属品
ビス2.1×10mm
寸法(mm)
20
色
透明
穴径(Φmm)
2.4
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
25
参考質量(kg)
0.3