if-105 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55626025

if-105 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55626025 if-105 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55626025 if-105 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55626025

PCストップ丁番

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法(mm)50 透明 注文コード55626025 品番if-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。

材質プラスチック 付属品ビス2.7×13mm 寸法(mm)50 透明 穴径(Φmm)3.2 寸法A(mm)50 寸法B(mm)31 参考質量(kg)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55625964
2018-06-07
用途:
総てガラスでフォトフレームをつくるワークショップで使用
工房IKKO 様 (製造業)

角度が自由に変えられるのでフォトフレームの大きさのバリエーションが準備できます。ガラス用の接着剤でOKでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする