WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
フラッシュ丁番 DX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
金
注文コード
55626052
品番
BH-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラッシュ丁番です
長さ(mm)
102
幅(mm)
82
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
寸法(mm)
102
色
金