WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ノーブル丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626244
品番
BK-479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
長さ(mm)
127
寸法(mm)
127
板厚(mm)
3
横(mm)
127
ねじ穴数
10
色
銅古美