曜日別特売
BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253

BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253
BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253
BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253
BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253
BK-490 ステン長丁番 WAKI(和気産業) 55626253

ステン長丁番

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)147
ねじ穴数4
内容量1個注文コード55626253品番BK-490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ステンレス製なのでサビに強い丁番です。

縦(mm)147横(mm)25厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55626253
2023-08-18
用途: 扉の取付
中村工務店建設業・工事業

この丁番はフラット丁番ではありませんので購入時に確認して下さい。

対象商品 : 55626253
2018-12-25
用途: 木製の箱のふた
建設業・工事業

丁番片側に取付ビス穴4ヶ空けてほしい
もう少し幅の狭い物があればよいのですが取付の板の厚みが12mmなので

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする