ステン長丁番

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55626296 品番 BK-494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製なのでサビに強い丁番です。

縦(mm)447 横(mm)25 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4 ねじ穴数8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55626253
2023-08-18
用途:
扉の取付
中村工務店 様 (建設業・工事業)

この丁番はフラット丁番ではありませんので購入時に確認して下さい。

対象商品:
55626253
2018-12-25
用途:
木製の箱のふた
建設業・工事業

丁番片側に取付ビス穴4ヶ空けてほしい
もう少し幅の狭い物があればよいのですが取付の板の厚みが12mmなので

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする