WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCスターつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627258
品番
VG-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
本体:ABS
寸法(mm)
22
色
白
適合扉厚(mm)
12〜21