WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
コスモつまみ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627312
品番
VG-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン、裏からナット締めで簡単に取付が出来ます。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
18
色
ホワイトブロンズ
高さ(mm)
27