MXQR12-50JSBT-M9PW エアスライドテーブル MXQR12 SMC 55627957

エアスライドテーブル MXQR12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 アジャスター(JSBT)ショックアブソーバ(RJ)前進端+ショックアブソーバ(RB)後退端 オートスイッチ種類M9PW 注文コード55627957 品番MXQR12-50JSBT-M9PW
参考基準価格(税別)¥61,220 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・アジャスター・オートスイッチ種類など146種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ アジャスター(JSBT)ショックアブソーバ(RJ)前進端+ショックアブソーバ(RB)後退端 オートスイッチ種類M9PW オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 アジャスタ位置(-)右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする