※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
スタイラス データミング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55647351
品番
A-2197-0159
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
その他
【顔の数】4
ねじ径
【オス側】M4
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
4
材質(ステム)
ステンレススチール
先端材質
超硬
面取り
N
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません