※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55647466 品番 A-5003-5235
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

その他【センタースタイラス】N 寸法(mm)【EWL】41.9 全長(mm)50 ねじ径【オス側】M5 ステム径(Φmm)2 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)4 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする