※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの プレセット形
高精度トルクレンチセット(1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55650026
品番
TA771LR-3
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。
(校正証明書付)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
セット内容
TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)
仕様
R410A専用
校正証明書
付き