下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
下村工業の ピーラー・皮むき
味わい食房 ワイドピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55650948
品番
AWP-609
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、アスパラの皮むき など料理の下ごしらえがスピードアップ
材質
【本体】18-8ステンレス【刃部】ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
147×95×H11
刃幅(mm)
80