カツイチ
カツイチの 釣具
カツイチの 疑似餌(ルアー/ベイト)
リアユ 125S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651840
品番
プレミアム鮎
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
*シンキング・バイブレーション *7スポットアイ *友釣り仕掛対応
用途
<求めたのはリアルな鮎。高耐久シリコン採用・サイレント設計の革新的鮎ルアー>REAYUのフラッグシップモデルがこの「リアユ125S」。高耐久シリコン素材採用、サイレント設計のシンキングタイプ・バイブレーション系ルアーです。通常の鮎の友釣りタックルで仕様可能。引き釣りをイメージした釣り方で野鮎を攻略できます。
材質
ボディ:シリコン
全長(mm)
約115
色
プレミアム鮎
質量(g)
約20
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。