※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの ガス トーチ/バーナー
イチネンTASCOの バーナー
イチネンTASCOの ガストーチ・トーチバーナー
自動着火ワイドトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55652372
品番
TA379GW
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
燃焼時間(分)
130
用途
塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど
火炎温度(℃)
800〜1500(炎変自在)
火口径(mm)
42.2
火炎形状
幅広いワイド炎