※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 温度計・温湿度計
イチネンTASCOの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度表示器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655285
品番
TA408CE
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大画面LCDディスプレイ。
アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。
最大値・最小値表示機能付。
測定範囲
(温度)-20〜+60℃、(湿度)0〜100%
表示分解能: 0.1℃
測定精度: ±0.8℃ (+15〜+35℃)
寸法(mm)
105×140×26
質量(g)
約265
電源
単4アルカリ乾電池×4
精度
(温度)±0.8℃(+15〜35℃)、(湿度)±3.0%(at10〜90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)
表示分解能
(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH