オイルメンテの悪い車両の交換に使用しています。
効果が有る無はわかりませんがやらないよりはやったほうがいいぐらいの感じでやってます。
10分間のアイドリングではイマイチ洗浄されないのか、あまりオイルが汚れませんでした。そこで半量入れて買い物等で20分間走行し、残りを入れて10分間アイドリングして抜き取ったところ、明らかに汚れたオイルが抜けました。
スラッジを溶かす十分な温度や時間が必要だと思われます。
10万km走行したムーヴコンテに使用。オイル交換頻度は5000~6000kmごと。
5000km走行して交換前のエンジンオイルに添加し、10minアイドリングして抜きました。
添加前と後でオイルの汚れ具合はあまり変わらなかったので、今使用しているエンジンオイルの洗浄力がけっこう高いと思われます。
距離がずいぶん走っていた車に使用しました 前回オイル交換してから1000キロ走ってからの交換ですがかなりよごれが落ちたような感じです次回も又使いたいです
安心材料として、エンジンオイル交換時に使用。
安価なので、保険と思い使用しています。
以前にも使用経験有りです。汚れが取れているかは解りませんがエンジンに不具合無いので定期的に使っています。
これからの使用でまだ使ってない、値段が安いので買いました
安くてそこそこ綺麗になったと思う。まぁ軽ターボ車なので3000キロ目安にオイル交換とエレメント交換してます。