画像準備中

モリグリーン ブラック SN/GF-5 5W-30

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード55656877 品番470069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

市街地走行からロングドライブまで省燃費を重視したオイルです。
VHVI(グループ3)ベースオイルを使用し必要十分な性能と価格のバランスが取れたコストパフォーマンスに優れた製品です。

SAE5W-30 APISN ベースオイル100%化学合成油(グループ3) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280435
2020-07-26
用途:
古めの2000cc6気筒に使用
アーバンネットワーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ルート産業のオイルは、比較的安めに購入出来るので常に購入しています。モリグリーンは大手ホームセンターでも置いてありますが、その時により値段がまちまちで、結構ビックリ価格で店頭に出てます。
他社の100%化学合成油に比べると、3000キロ位走行すると、燃費もエンジンノイズも大きくなります。
その辺は値段にて納得しています。

対象商品:
55656868
2020-07-30
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

手が油で汚れると、フタが小さいのですべって開かない時がありました!
さらに内側にはプラスチックの栓もあったので、作業前に外側の金属のフタだけは外しておいた方がいいかもしれません。。

対象商品:
55656868
2019-11-22
用途:
オイル補充

1L缶は蓋付きの容器なので、継ぎ足しした残りを保管するのに好適。親切だと思う。

2020-04-14
用途:
オイル交換
運輸・通信業

商品は良いのですか、、、オイル缶が変形していたので残念です、モノタロウは商品の扱いがざついのかな〜?

対象商品:
38280435
2019-05-08
用途:
エンジンオイル

このエンジンオイルを購入理由は、100%化学合成油(オイルの劣化が少ない)で安価の為購入しました。オイル交換をしたらエンジン音が静かになり燃費も少し向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55656868
2019-05-05
用途:
オイル交換
製造業

デリカd5のオイル交換に使用。ちょっと高いけど、早く届いたので満足です。

対象商品:
38280435
2018-10-23
用途:
オイル交換時
その他業種

この価格で化学合成油なのでお買い得かと思われます。あとは長期間もってくれればいいですが。

1人が参考にしています
対象商品:
38280435
2018-07-22
用途:
ワゴンRのオイル交換に使用

私のワゴンRには合っているみたいです。
エンジンのレスポンスもスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする