RESPO Fタイプ

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4.5L) 注文コード 55657254 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。

SAE10W-40 APISM相当 容量(L)4.5 適合車種ターボエンジン車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55657245
2025-06-17
用途:
自動車のエンジンオイル交換
サービス業

毎度使用しています。
20万キロ走った車ですが、オーバーホール無しでまだ良好な状態です。

対象商品:
55657254
2023-07-08
用途:
マイカーのメンテナンス

ターボ仕様の高出力型水平対向エンジン用に開発されたオイルであると知り2年前に初めて使用、320HPのEJ20 用に使用中。交換から1,000~1,500キロ位まではメカノイズも静かで滑らかさがありアクセルのツキも良く好感触、それを超えると滑らかさが消えノイジーでガサツな感触になる。
従い、半年又は3,000キロ以内毎で交換している。
C/Pは優れているように思われるのでリピを継続中。

1人が参考にしています
対象商品:
55657254
2020-09-08
用途:
クルマのオイル交換時
建設業・工事業

長い間、愛用しています。
交換後の滑らか感がとても良いです。

対象商品:
55657245
2019-03-05
用途:
インプレッサ STI のオイル交換
製造業

今まではスバルの純正オイルを使用していましたが、今回変えてみました。
耐久性は分かりませんが、入れ替えた後はエンジンが滑らかに動いている感じがします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする