画像準備中

Energear MP 75W-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード55658426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高温時でも安定した性能を発揮し、オイルの寿命を延ばします。
優れたシンクロ特性によって低温時から高温時までスムーズなシフトチェンジを実現します。
卓越した耐摩耗性能により、ギヤーの寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-3、GL-4、GL-5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
注意
※LSD非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする