- オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスター 55658794

- オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスター 55658794
- オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスター 55658794
- オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスター 55658794
- オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスター 55658794

オイル添加剤 FLASH MAGIC

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個(300mL)注文コード55658794品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エンジン内洗浄用オイル添加剤。
オイルラインに堆積したスラッジを、走行しながら効果的に洗浄。
エステル、摩擦低減剤配合でクリーニング中もエンジンを保護します

使用量
エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入
注入後、3000~4000km程度走行後、エンジンオイルを交換してください。
特に汚れがひどいと予想される場合、1000km程度でオイルの汚れを確認してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55658794
2023-05-04
用途: 車のエンジンのメンテナンス時
その他業種

まだ注入後200キロほどしか走っていませんが、エンジンの回転がスムーズになりました。
フラッシング効果については、まだオイル交換してないので分かりませんが、かなり期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする