モリドライブ
モリドライブの 添加剤
モリドライブの エンジンオイル添加剤
Kスペシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(200mL)
注文コード
55659013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
液化モリブデンと油性向上剤がタッグを組み、エンジンを強力に保護。 負担の大きい軽・コンパクトカーのエンジンをしっかりと守る頼もしいオイル添加剤です。ロングドライブや高速走行が多い車の必需品。
適合車
ガソリン車
用途
軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55659013
-
23722107
73
モリドライブ Kスペシャル
モリドライブ
1本(200mL)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました