ベスト 997A ケアハンドル 450ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55660587 品番 #997A-450-3
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

木製のハンドル。片面タイプです。

材質ナラ材 全長(mm)450 用途木製のハンドル 幅(mm)20 ライトブラウン 奥行(mm)30 取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする