BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660727
品番
#1308-2-2
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨き #1308-1-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
材質
黄銅
全長(mm)
265
用途
ドアの開閉に使用するハンドル
幅(mm)
50
色
黄銅磨き
奥行(mm)
35
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
取手
取手