BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 811 デルハンドル ビスピッチ 鏡面ニッケル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55661244
品番
#811-300-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
亜鉛
幅(mm)
8
全長(mm)
314.5
色
鏡面ニッケル
奥行(mm)
30
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手
ビスピッチ(mm)
300