ベスト 310 オーバルハンドル ビスピッチ ヘアライン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55661533 品番 #310-85-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。

材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)91 ビスピッチ(mm)85 用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 幅(mm)12 ヘアライン 奥行(mm)24 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする