BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 377 三ツ穴取手 120ミリ ヘアライン
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55661707
品番
#377-120
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
121
ビスピッチ(mm)
107
幅(mm)
18
色
ヘアライン
奥行(mm)
24
取付ねじ
丸皿木ネジ2.7×16mm
取手
取手