カストロールインダストリアル
カストロールインダストリアルの 食品機械用潤滑剤
カストロールインダストリアルの 食品用グリース
オプチレブ GR823
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
55661847
品番
0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
NSF H1認証。オーバーヘッドコンベアなどの搬送機器スリーブや各種ベアリングに最適。高温でも優れた付着性、油膜強度、耐水性を有する。
規格
NSF H1
用途
食品・飲料、医薬、化粧品製造などの各種機械潤滑。
使用温度範囲(℃)
-30〜120
ちょう度
0
滴点(℃)
-
混和ちょう度
355〜385
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
192(40℃)、17.5(100℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770