信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
55665094
品番
KS-62F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)0.15TΩ・m
色
微白色
使用温度範囲(℃)
-30〜250
ちょう度
-
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.13
絶縁破壊電圧(kV)
3.4
揮発分
(200度/24h)1.0以下
外観
微白色ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.17
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
誘電率
(60Hz)2.96
誘電正接
(60Hz)2.5×10
-4
危険等級
その他のもの
離油度(%)
-
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用