画像準備中

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 仕様(体積抵抗率)56TΩ・m 注文コード55665112 品番KS-62M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

仕様(体積抵抗率)56TΩ・m 白色半透明 使用温度範囲(℃)-30〜250 ちょう度(25度/混和)229 主成分シリコーン 比重(25度)1.18 絶縁破壊電圧(kV)3.5 揮発分(200度/24h)0.3% 外観白色半透明グリース状 熱伝導率(W/mk)0.2 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.88 誘電正接(60Hz)3.2×10-4 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)1.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55665112 KS-62M 10027894 KS62M-1 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業 1個(1kg) 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする