ベスト 337 呼出カン 鏡面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55667788 品番#337-4
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質ステンレス鋳物SCS14 全長(mm)48.5 用途小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手 幅(mm)39.5 鏡面 奥行(mm)12.5 取付ねじ皿タッピンネンネジ4×16mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする