BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 807 カインド引手 シルバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669802
品番
#807-200-1
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
引き出しなどに取り付けるハンドル。
高さ(mm)
30
用途
引き出しなどに取り付けるハンドル
幅(mm)
200
色
シルバー
奥行(mm)
22.5
寸法L(mm)
200
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4