タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹玉袖ミニ垣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55671009
品番
GM-12
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
坪庭やベランダで。省スペースの目隠しに。
材質
AS
幅(mm)
450
色
イエロー
高さ(mm)
1200
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1200
寸法(Φmm)
柱:63
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません