FB49 CLE 5GAL PAIL Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 55672935

FB49 CLE 5GAL PAIL Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 55672935 FB49 CLE 5GAL PAIL Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 55672935 FB49 CLE 5GAL PAIL Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 55672935 FB49 CLE 5GAL PAIL Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム) 55672935

Fastbond 水性接着剤 49

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード55672935 品番FB49 CLE 5GAL PAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレー塗布、刷毛塗り、ローラー、ロールコート塗布が可能で取り扱い易いのが特徴です。
速乾タイプで、塗布後、短時間で接着が可能です。
タックが長く続くため、広い面積接着する際にも安心して使用できます。
片面塗布での接着が可能。
水性のため、引火性もなく、保管が容易です。
溶剤接着剤と比べて、人体に有毒なガスや臭いを発生させません。
JAIA F☆☆☆☆認定製品
GREENGUARD(TM) Certified 認証

用途軽量素材の接着。断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発砲スチロール)、布地など 乳白色 容量(L)18.9 主成分アクリル共重体 粘度(mPa・s)450〜650 アズワン品番64-8946-36 適合容器プラスチックペール缶タイプ 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする