Fastbond 水性接着剤 49

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55672944 品番FB49 CLE 5GAL BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレー塗布、刷毛塗り、ローラー、ロールコート塗布が可能で取り扱い易いのが特徴です。
速乾タイプで、塗布後、短時間で接着が可能です。
タックが長く続くため、広い面積接着する際にも安心して使用できます。
片面塗布での接着が可能。
水性のため、引火性もなく、保管が容易です。
溶剤接着剤と比べて、人体に有毒なガスや臭いを発生させません。
JAIA F☆☆☆☆認定製品
GREENGUARD(TM) Certified 認証

用途軽量素材の接着。断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発砲スチロール)、布地など 乳白色 容量(L)18.9 主成分アクリル共重体 粘度(mPa・s)450〜650 アズワン品番64-8946-37 適合容器バックインボックスタイプ(使用後、小さく折りたたみが可能) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする