画像準備中

防犯見守りカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55673346 品番8657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,001
販売価格(税別)
4,546

外出先から自宅を見守る屋内専用Wi-Fi見守りカメラ
●カンタン設定2ステップ●高画質200万画素●上下左右カメラを遠隔操作可能●専用アプリをスマホに入れるだけでカメラの設定・操作・映像確認がすべて可能スマホで簡単操作&映像確認 屋内専用 ●Wi-Fi●モーションセンサー●マイク●スピーカー●暗視(自動切替)●動画撮影●スナップショット
材質:ABS、ガラス、金属。サイズ:本体:70×85×105mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ABS、ガラス、金属 対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上 本体サイズ(mm)70×85×105 使用場所屋内 アズワン品番64-8311-05 Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
注意
※本製品をご使用いただくにはUSB変換ACアダプター(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする