画像準備中

電極帯 F03-□

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 55679488 品番 F03-05 5P 10M
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(m)10 電極5極
注意
※電極帯は、流水、+60℃以上の高温中およびビニールやステンレスが侵されそうな液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55679418
2022-07-25
用途:
クーリングタワー給水制御用
株式会社オーレックス 様

割シズ取付の際に、食い込みネジ先端が被覆上で逃げてしまうので、各回路の被覆表面に「フラット面」または「浅いV溝」を形成してあると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする