画像準備中

接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55682893 品番CC030TA04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3 ケーブル径(Φmm)10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする