大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ピーク(-)サラコ(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55695520
品番
#10-32X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
#10-32
寸法d(mm)
9.19(0.362inch)
寸法C(mm)
1.60(0.042inch)
寸法y(mm)
1.52(0.060inch)
長さ(inch)
3/4