SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXW12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
55707766
品番
MXW12-100B-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥95,150
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・オートスイッチ種類
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
チューブ内径(Φmm)
12
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動
オプション
(B)ショックアブソーバ2ケ付
リード線長さ(mm)
(L)3
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード