曜日別特売
MXW16-100B-A93VZ エアスライドテーブル MXW16 SMC 55708563

エアスライドテーブル MXW16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-)2ヶ付リード線長さ(mm)(Z)5注文コード55708563品番MXW16-100B-A93VZ
参考基準価格(税別)¥100,430販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動オプション(B)ショックアブソーバ2ケ付リード線長さ(mm)(Z)5ポートねじの種類(-)M5×0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする