曜日別特売
MXW16-100-M9NV エアスライドテーブル MXW16 SMC 55708721

エアスライドテーブル MXW16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付リード線長さ(mm)(-)0.5注文コード55708721品番MXW16-100-M9NV
参考基準価格(税別)¥92,680販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動オプション(-)標準(ウレタンダンパ付)リード線長さ(mm)(-)0.5ポートねじの種類(-)M5×0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする