曜日別特売
MXW20-100B-M9NM エアスライドテーブル MXW20 SMC 55709701

エアスライドテーブル MXW20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55709701品番MXW20-100B-M9NM
参考基準価格(税別)¥110,170販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動オプション(B)ショックアブソーバ2ケ付リード線長さ(mm)(M)1ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする