曜日別特売
MXW20-150-M9BWVL エアスライドテーブル MXW20 SMC 55710024

エアスライドテーブル MXW20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55710024品番MXW20-150-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥106,540販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動オプション(-)標準(ウレタンダンパ付)リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする