SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXW20
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55710505
品番
MXW20TN-250B
参考基準価格(税別)
¥124,470
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・オートスイッチ種類
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
250
作動方式
複動
オプション
(B)ショックアブソーバ2ケ付
ポートねじの種類
(TN)NPT
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード