S(SM)-16 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712487 S(SM)-16 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712487 S(SM)-16 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712487

Oリング(EPDM70)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 内径ID(Φmm)15.5 注文コード55712487 品番S(SM)-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,272
販売価格(税別)
40,247
この商品は内径ID・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
呼びSM16 寸法W(mm)1.5 内径ID(Φmm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする