S(SM)-22 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712521 S(SM)-22 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712521 S(SM)-22 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712521

Oリング(EPDM70)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 内径ID(Φmm)21.5 注文コード55712521 品番S(SM)-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,138
販売価格(税別)
20,125
この商品は内径ID・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
呼びSM22 寸法W(mm)1.5 内径ID(Φmm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする